LEGRAND - Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 800A - XL³ 800/4000 - 037320
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1199 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1999 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037320
Ref.Sonepar
89397
EAN
3245060373207
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1199 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1999 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
36.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
344 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


