LEGRAND - Soporte aislante 1 o 2 barras por polo - hasta 1600A - XL³ 4000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1201 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2001 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 801 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037322
Ref.Sonepar
90255
EAN
3245060373221
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1201 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2001 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
801 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
171 mm
Profundidad:
345 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


