LEGRAND - Soporte aislante 250/400A VX³- para barra de aluminio en C - armario XL³ 400 - 404437

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cerco de montaje

  • Material - Plástico

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 7035

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404437

Ref.Sonepar

507512

EAN

3245064044370

Modelo:

Cerco de montaje

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Número RAL:

7035

Barra en C de aluminio con cobre estañado, insertada en un fondo aislante y sujeta por soportes aislantes - Entreeje de barras 43mm Embarrado en fondo de armario - Se monta en armario XL³ 400 - Soporte aislante para barra de aluminio en C.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND