LEGRAND - Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para armario fondo 975mm - entreeje 75mm - 037386
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerco de montaje
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037386
Ref.Sonepar
227282
EAN
3245060373863
Modelo:
Cerco de montaje
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
7035
Soporte aislante de 630 a 1600A VX³ - Barras alineadas en armario o celda lateral - XL³ 4000: - vert en fondo de armario - vert lateral detrás de montante - vert lateral en celda interna - horiz arriba o abajo - transferencia horiz.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


