LEGRAND - Soporte aislante de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A - XL³ 4000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1203 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2003 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 803 mm
Anchura - 94 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037324
Ref.Sonepar
134071
EAN
3245060373245
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1203 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2003 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
803 mm
Anchura:
94 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
567 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


