LEGRAND - Soporte de instalación para mecanismos Plexo de empotrar en cajas Plexo³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
001971
Ref.Sonepar
139486
EAN
3245060019716
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
82 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
15.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


