Fin de vida

LEGRAND - SOPORTE DLP MOSAIC 2 MODULO TRANSPARENTE 65mm - 010921

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - SOPORTE DLP MOSAIC 2 MODULO TRANSPARENTE 65mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

010921

Ref.Sonepar

334341

EAN

3245060109219

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

0

Instalación a ras:

no

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Tipo de fijación:

Otros

Anchura:

120 mm

Altura:

67.5 mm

Profundidad:

9.9 mm

Anchura integrada:

65 mm

Altura integrada:

9.9 mm

Bandejas, canales y tubos conducción cables. Accesorios para canal. SOPORTE DLP MOSAIC 2 MODULO TRANSPARENTE 65mm

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND