LEGRAND - Soporte extensión - para ref. 0 373 15 y repartidores - XL³ 800/4000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 102 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 50 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 17 mm
Anchura - 102 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037314
Ref.Sonepar
194501
EAN
3245060373146
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
102 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
50 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
17 mm
Anchura:
102 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
17 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


