LEGRAND - Soporte fijo para embarrado 6300A - armario XL³ 6300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 94 mm
Altura - 250 mm
Profundidad - 567 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037312
Ref.Sonepar
898059
EAN
3245060373122
Modelo:
Otros
Anchura:
94 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
567 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Soporte aislante 4P reforzado - Sostienen hasta 3 barras planas de cobre de 200x10 por polo - Estructura en forma de viga procurando una resistencia mecánica considerable a la carga - Longitud 3 m 160A - Soporte fijo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


