LEGRAND - Soporte función luminoso Mosaic EasyLed - 1 puesto - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Transformador integrado - no
Con resistencia de reducción de tensión integrada - sí
Con fuente de luz - sí
Con diodo integrado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
44 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
080260L
Ref.Sonepar
623769
EAN
3414971580473
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Transformador integrado:
no
Con resistencia de reducción de tensión integrada:
sí
Con fuente de luz:
sí
Con diodo integrado:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Lámpara, color:
Blanco
Tipo de fijación:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


