LEGRAND - Soporte función piloto Mosaic EasyLed- 1 puesto - 2 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Soporte función piloto Mosaic EasyLed- 1 puesto - 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - sí

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

44 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

080262L

Ref.Sonepar

623771

EAN

3414971580503

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

sí

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Otros

Soportes luminosos - Equipados con LED para crear un efecto luminoso a través de la placa - Facilita la identificación del mecanismo en espacios con poca luz y en la oscuridad - Para 2 módulos - Consumo: 1,4 W.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND