LEGRAND - Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 150 mm - Gris RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 203 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637767
Ref.Sonepar
94544
EAN
3245066377674
Longitud:
203 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
150...150 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Ángulo:
90...90 °
Carga de trabajo admisible según IEC 61357:
400 N
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


