LEGRAND - Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 400 mm - Acero Pintado Epoxi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Longitud - 450 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
637979
Ref.Sonepar
94564
EAN
3245066379791
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Longitud:
450 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
400...400 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Ángulo:
90...90 °
Carga de trabajo admisible según IEC 61357:
1350 N
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...120 °C
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


