LEGRAND - Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 500 mm - Acero Pintado Epoxi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 550 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 500...500 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637980
Ref.Sonepar
140578
EAN
3245066379807
Longitud:
550 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
500...500 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Ángulo:
90...90 °
Carga de trabajo admisible según IEC 61357:
1700 N
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Temperatura de trabajo:
-20...120 °C
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


