LEGRAND - Soporte Mosaic - 2x10 módulos - 4 puestos - Fijación con tornillos - 080268
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación - Montaje con tornillo
Con clavo - no
Método de montaje de los insertos modulares - Parte frontal
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
080268
Ref.Sonepar
74643
EAN
3245060802684
Modelo:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con clavo:
no
Método de montaje de los insertos modulares:
Parte frontal
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
10
Número de módulos verticales (sistema modular):
2
Con caja de instalación integrada:
no
Con tornillos:
no
Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


