LEGRAND - Soporte Mosaic - para DLP tapa 85mm - 4 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
010994
Ref.Sonepar
75325
EAN
3245060109943
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
4
Instalación a ras:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
165.2 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
9.9 mm
Anchura integrada:
0 mm
Altura integrada:
0 mm
Diámetro del agujero (abertura):
0 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


