LEGRAND - Soporte Mosaic para panel - 2 x 1 mód - montaje vertical - Blanco - 080292
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación - Montaje rápido
Con clavo - no
Método de montaje de los insertos modulares - Parte frontal
Posición de montaje - Vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
080292
Ref.Sonepar
335348
EAN
3245060802929
Modelo:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje rápido
Con clavo:
no
Método de montaje de los insertos modulares:
Parte frontal
Posición de montaje:
Vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
1
Número de módulos verticales (sistema modular):
2
Con caja de instalación integrada:
no
Con tornillos:
no
Adecuado para el montaje en caja de empalmes redonda 60 mm:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Adecuado para montaje en carril DIN 35 mm:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


