LEGRAND - Soporte para caja de registro-para tapa 16/24 módulos Ref. 0 880 02/05/08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Material de la carcasa - Acero inoxidable
Protección de la carcasa - Revestimiento cromado
Con tapa enmoquetada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088041
Ref.Sonepar
507353
EAN
3414970755346
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Protección de la carcasa:
Revestimiento cromado
Con tapa enmoquetada:
no
Marco protector enmoquetado:
no
Color:
Otros
Apto para conducto subterráneo:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
281.3 mm
Longitud, exterior:
281.3 mm
Longitud de empotramiento:
264 mm
Anchura de empotramiento:
264 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
61.2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


