LEGRAND - Soporte para caja de registro-para tapa 16/24 módulos Ref. 0 881 05/08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Material de la carcasa - Otros
Con tapa enmoquetada - no
Marco protector enmoquetado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088141
Ref.Sonepar
507364
EAN
3414970756343
Modelo de portada:
Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Material de la carcasa:
Otros
Con tapa enmoquetada:
no
Marco protector enmoquetado:
no
Color:
Gris
Apto para conducto subterráneo:
sí
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
no
Apto para limpieza en mojado:
sí
Anchura exterior:
264 mm
Longitud, exterior:
264 mm
Longitud de empotramiento:
265 mm
Anchura de empotramiento:
265 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


