LEGRAND - Soporte para caja de registro-para tapa 8/12 módulos Ref. 0 880 00/03/06 - 088039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Material de la carcasa - Acero inoxidable
Protección de la carcasa - Revestimiento cromado
Con tapa enmoquetada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088039
Ref.Sonepar
289903
EAN
3414970755322
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Protección de la carcasa:
Revestimiento cromado
Con tapa enmoquetada:
no
Marco protector enmoquetado:
no
Color:
Otros
Apto para conducto subterráneo:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
198.3 mm
Longitud, exterior:
281.3 mm
Longitud de empotramiento:
264 mm
Anchura de empotramiento:
181 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
62.2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


