LEGRAND - Soporte para corte a inglete DLPlus. para todos los perfiles. Aluminio. - 030698
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Longitud - 225 mm
Anchura interior - 142 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030698
Ref.Sonepar
583310
EAN
3245060306984
Material:
Metal
Longitud:
225 mm
Anchura interior:
142 mm
Permite el corte de todos los canales de plástico.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


