LEGRAND - Soporte para elementos carril DIN- Negro

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Soporte para elementos carril DIN- Negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Sin contenido

  • Color - Negro

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

653075

Ref.Sonepar

335090

EAN

3414971195134

Modelo:

Sin contenido

Color:

Negro

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Campo de texto:

no

Este accesorio permite configurar un interruptor de proximidad.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND