LEGRAND - Soporte para equipamiento de carril para columnas y minicolumnas - Aluminio

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Soporte para equipamiento de carril para columnas y minicolumnas - Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Color - Gris

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

030787

Ref.Sonepar

771665

EAN

3245060307875

Modelo:

Otros

Color:

Gris

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Campo de texto:

no

Este accesorio permite configurar un interruptor de proximidad.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND