LEGRAND - Soporte para equipamiento de carril para columnas y minicolumnas - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
031069
Ref.Sonepar
95161
EAN
3245060310691
Modelo:
Otros
Color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Campo de texto:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


