LEGRAND - Soporte para la inclinación de carril a 45° (2) - 039449
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura - 18 mm
Altura - 32.5 mm
Profundidad - 53.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
039449
Ref.Sonepar
8189
EAN
3245060394493
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura:
18 mm
Altura:
32.5 mm
Profundidad:
53.5 mm
Material:
Metal
Color:
Zinc
Puente elevador a 45° - Conjunto de 2 separadores que permiten la inclinación del carril a 45° - Incluye 4 tornillos M6, tuercas y arandelas.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


