LEGRAND - Soporte para mecanismos Mosaic 2 módulos - 2,5 módulos DIN 17,5mm - 412950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de carcasa de módulo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412950
Ref.Sonepar
217250
EAN
3414970656322
Tipo de accesorio:
Soporte de carcasa de módulo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Soporte auxiliar de mando y señalización- 2,5 módulos. Permite montar mecanismos Mosaic 2 módulos en rail 2,5 módulos DIN 17,mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND