LEGRAND - Soporte para PDU - para armarios 42U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 1900 mm
Anchura - 73 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646415
Ref.Sonepar
507696
EAN
3414970968234
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
1900 mm
Anchura:
73 mm
Número de unidades de altura:
42
Color:
Aluminio
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


