LEGRAND - Soporte para PDU - para armarios 47U - 646416
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 2121 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
646416
Ref.Sonepar
335049
EAN
3414970968241
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
2121 mm
Anchura:
73 mm
Número de unidades de altura:
47
Color:
Aluminio
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


