LEGRAND - Soporte por tornillo para bridas Colson de ancho 9mm máx. Protección UV. Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 21.5 mm
Anchura - 14 mm
Altura - 18 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 9 mm
Para diámetro máximo de paquete - 9 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
031950
Ref.Sonepar
7933
EAN
3245060319502
Longitud:
21.5 mm
Anchura:
14 mm
Altura:
18 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
9 mm
Para diámetro máximo de paquete:
9 mm
Tipo de fijación:
Otros
Orificio de fijación - diámetro:
5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-25...85 °C
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


