LEGRAND - Soporte portamecanismos caja suelo rectangular-mecanismos posición horizontal-H regulable-12m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 6
Número de entradas de conductos - 6
Longitud - 281.3 mm
Anchura - 198.3 mm
Profundidad - 81 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088020
Ref.Sonepar
264996
EAN
3414970755117
Número de electrodomésticos para integrar:
6
Número de entradas de conductos:
6
Longitud:
281.3 mm
Anchura:
198.3 mm
Profundidad:
81 mm
Modelo:
Forma de cubeta
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
6
Material:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


