LEGRAND - Soporte portamecanismos caja suelo rectangular-mecanismos posición horizontal-H regulable-18m - 088021
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 9
Número de entradas de conductos - 12
Longitud - 281.3 mm
Anchura - 236.3 mm
Profundidad - 81 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088021
Ref.Sonepar
265035
EAN
3414970755124
Número de electrodomésticos para integrar:
9
Número de entradas de conductos:
12
Longitud:
281.3 mm
Anchura:
236.3 mm
Profundidad:
81 mm
Modelo:
Forma de cubeta
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
6
Material:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


