LEGRAND - Soporte portamecanismos caja suelo rectangular-mecanismos posición vertical-8m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 4
Número de entradas de conductos - 1
Longitud - 281.3 mm
Anchura - 198.3 mm
Profundidad - 67.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088023
Ref.Sonepar
264998
EAN
3414970755148
Número de electrodomésticos para integrar:
4
Número de entradas de conductos:
1
Longitud:
281.3 mm
Anchura:
198.3 mm
Profundidad:
67.7 mm
Modelo:
Forma de apoyo
Unidad de instalación de método de montaje:
Atornillar
Número de descargas de tensión:
4
Material:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


