LEGRAND - Soporte portamecanismos caja suelo sin marco-mecanismos posición horizontal-H regulable-18m - 088121
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 9
Número de entradas de conductos - 12
Longitud - 264 mm
Anchura - 219 mm
Profundidad - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088121
Ref.Sonepar
265016
EAN
3414970756053
Número de electrodomésticos para integrar:
9
Número de entradas de conductos:
12
Longitud:
264 mm
Anchura:
219 mm
Profundidad:
90 mm
Modelo:
Forma de apoyo
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
6
Material:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


