LEGRAND - Soporte portamecanismos caja suelo sin marco-mecanismos posición vertical-8m - 088123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 6
Número de entradas de conductos - 4
Longitud - 264 mm
Anchura - 181 mm
Profundidad - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088123
Ref.Sonepar
265019
EAN
3414970756077
Número de electrodomésticos para integrar:
6
Número de entradas de conductos:
4
Longitud:
264 mm
Anchura:
181 mm
Profundidad:
80 mm
Modelo:
Forma de apoyo
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
4
Material:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


