LEGRAND - Soporte suspensión OMEGA - para bandejas de an. 75/100 mm - Gris RAL 7030

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Soporte suspensión OMEGA - para bandejas de an. 75/100 mm - Gris RAL 7030

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apropiado para altura de sistema gestión cableado - 75...75 mm

  • Modelo - Otros

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

637771

Ref.Sonepar

152558

EAN

3245066377711

Apropiado para altura de sistema gestión cableado:

75...75 mm

Modelo:

Otros

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Montaje de bandejas:

Enroscable

Resistencia de carga:

250 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7030

El soporte de suspensión omega para bandejas de cables de 75mm o 100mm, fabricado en PVC gris RAL7030, ofrece fijación enroscable, capacidad de carga de 250N y es compatible con sistemas de gestión de cables industriales.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND