LEGRAND - Soporte talón aislante 800A VX³- para barra de aluminio en C - 404471
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerco de montaje
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404471
Ref.Sonepar
208353
EAN
3245064044714
Modelo:
Cerco de montaje
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
7035
Soporte talón (apoyo) aislante para barras de aluminio en C 800 A.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


