LEGRAND - Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 200 mm - Gris RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apropiado para altura de sistema gestión cableado - 100...100 mm
Modelo - Otros
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Apto para escalera porta cables - no
Apto para conducto de cable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637783
Ref.Sonepar
94549
EAN
3245066377834
Apropiado para altura de sistema gestión cableado:
100...100 mm
Modelo:
Otros
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Montaje de bandejas:
Enroscable
Resistencia de carga:
1950 N
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


