LEGRAND - Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 75/100 mm - Gris RAL 7030

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 75/100 mm - Gris RAL 7030

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apropiado para altura de sistema gestión cableado - 75...75 mm

  • Modelo - Otros

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

637781

Ref.Sonepar

94536

EAN

3245066377810

Apropiado para altura de sistema gestión cableado:

75...75 mm

Modelo:

Otros

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Montaje de bandejas:

Enroscable

Resistencia de carga:

2150 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Número RAL:

7030

El soporte vertical omega para bandejas de cables de 75mm y 100mm ofrece fijación enroscable, alta capacidad de carga de 2150N y está fabricado en PVC gris RAL7030, compatible con sistemas industriales.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND