LEGRAND - Soporte volante complementario 1 o 2 barras por polo - hasta 1600 A - 037323
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1202 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2002 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 802 mm
Anchura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037323
Ref.Sonepar
90256
EAN
3245060373238
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1202 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2002 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
802 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
171 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


