LEGRAND - Soporte volante complementario de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1204 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2004 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 804 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037325
Ref.Sonepar
334602
EAN
3245060373252
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1204 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2004 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
804 mm
Anchura:
94 mm
Altura:
165 mm
Profundidad:
567 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


