LEGRAND - Soportes de fijación de cables XL³ 800 - para caja - An. 660mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020435
Ref.Sonepar
506885
EAN
3245060204358
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Material:
Metal
Soportes de fijación de cables - Para cajas de 660mm de anchura.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


