LEGRAND - Soportes de fijación de cables XL³ 800 - para caja - An. 910mm - 020436
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 850 mm
Anchura - 850 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020436
Ref.Sonepar
987509
EAN
3245060204365
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
850 mm
Anchura:
850 mm
Material:
Metal
Soportes de fijación de cables - Para cajas de 910mm de anchura.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


