LEGRAND - SPD con protección ICC 25KA T2 IMAX 40KA 3P+N con izquierda con señalización de fallo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TN-C-S - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412215
Ref.Sonepar
785137
EAN
3414971552937
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
sí
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
20 kA
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
320 V
Nivel de protección contra tensión:
2.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
2.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Fusible de backup integrado:
sí
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
8 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


