LEGRAND - Starter pack conectado para cuadro eléctrico

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 240...240 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 20 A

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Pasador para conmutador de mano - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412191

Ref.Sonepar

707791

EAN

3414971936874

Tensión de funcionamiento nominal:

240...240 V

Corriente nominal de funcionamiento:

20 A

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

1

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

3.5

Equipos adicionales posibles:

no

Grado de protección (IP):

IP3X

Starter pack conectado para crear o iniciar una instalación conectada - Cmpuesto de 1 módulo Gateway referencia 412181 y 1 contactor conectado referencia 412171.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND