LEGRAND - Subconjunto de bloque para conexión por tornillo de cabeza no iluminada Osmoz - NC y soporte de 1 elemento - 022961
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
022961
Ref.Sonepar
835228
EAN
3245060229610
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior e integrable
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


