LEGRAND - Suplemento de acabado para unión de canal DLP/caja XL³ - 020160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 296.9 mm
Altura - 270 mm
Profundidad - 107.7 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020160
Ref.Sonepar
55081
EAN
3245060201609
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
296.9 mm
Altura:
270 mm
Profundidad:
107.7 mm
Suplemento de acabado - Dimensiones ídem ref. 0 300 95 - Garantiza el acabado de la junta entre el canal y las cajas o armarios XL³ - Gris RAL 7035.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


