LEGRAND - Tabique de aislamiento para bornas de potencia de rangos Viking 3 - paso 26

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tabique de aislamiento para bornas de potencia de rangos Viking 3 - paso 26

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - no

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Gris

  • Grosor - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

039477

Ref.Sonepar

8196

EAN

3245060394776

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

no

Tipo de partición:

sí

Color:

Gris

Grosor:

2 mm

Conexión rápida:

sí

Tabique de aislamiento - Admite las tapas de protección - Posible señalización con CAB 3 - Para bornas de paso de 26mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND