LEGRAND - Tabique de aislamiento para bornas de potencia de rangos Viking 3 - paso 34-46 - 039478
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
039478
Ref.Sonepar
47994
EAN
3245060394783
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Tabique de aislamiento - Admite las tapas de protección - Posible señalización con CAB 3 - Para bornas de paso de 34 y 46mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


