LEGRAND - Tabique de separación - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m - 637358
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Único
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637358
Ref.Sonepar
285499
EAN
3245066373584
Altura:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Único
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


