LEGRAND - Tabique de separación de conexión posterior XL³ 4000 - Alt. 300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Altura - 300 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020878
Ref.Sonepar
506903
EAN
3245060208783
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Altura:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Con entrada de cable:
sí
Con cierre:
no
Tipo de fabricación:
Pieza individual
Para la forma de partición interna 2a:
no
Para la forma de partición interna 2b:
sí
Para la forma de partición interna 3a:
no
Para la forma de partición interna 3b:
sí
Para la forma de partición interna 4a:
no
Para la forma de partición interna 4b:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


